› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16001M
Cod. Produttore 16001M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttore: 1 x 0.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Test tensione: 2000 V core/core
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY 1X0.5 mm² in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua sezione di 0.5 mm² lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, dai collegamenti elettrici domestici a quelli industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione dei cavi in installazioni complesse. Questo cavo è un componente essenziale per chi desidera un'installazione sicura e duratura, mantenendo al contempo un occhio attento al design e all'estetica. Con il cavo TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su una soluzione robusta e versatile. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY 1X0.5 mm² in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua sezione di 0.5 mm² lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi, dai collegamenti elettrici domestici a quelli industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione dei cavi in installazioni complesse. Questo cavo è un componente essenziale per chi desidera un'installazione sicura e duratura, mantenendo al contempo un occhio attento al design e all'estetica. Con il cavo TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su una soluzione robusta e versatile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.5 Qmm Grey