› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20084
Cod. Produttore 20084

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1x0.25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Voltaggio di prova: 1200 V core/core
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 1X0.25 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione affidabile dell'elettricità. La sezione di 0.25 mm² lo rende ideale per utilizzi in spazi ristretti e per collegamenti leggeri, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Il TRONIC-CY è perfetto per impieghi in ambito residenziale e commerciale, dove è fondamentale avere un cavo che non solo soddisfi gli standard di sicurezza, ma che garantisca anche efficienza e affidabilità nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto di qualità, progettato per resistere alle sfide quotidiane dell'uso elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 1X0.25 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione affidabile dell'elettricità. La sezione di 0.25 mm² lo rende ideale per utilizzi in spazi ristretti e per collegamenti leggeri, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Il TRONIC-CY è perfetto per impieghi in ambito residenziale e commerciale, dove è fondamentale avere un cavo che non solo soddisfi gli standard di sicurezza, ma che garantisca anche efficienza e affidabilità nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto di qualità, progettato per resistere alle sfide quotidiane dell'uso elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.25 Qmm Grey