› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 16X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16012
Cod. Produttore 16012

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 0.5 mm²
  • Numero conduttori: 16
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.5 mm² in colore grigio rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e residenziale. La sua struttura robusta e flessibile permette un'installazione semplice e veloce, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Sia che si tratti di un progetto di costruzione o di un'installazione elettrica, il cavo TRONIC-CY è la soluzione perfetta per garantire un collegamento elettrico di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.5 mm² in colore grigio rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e residenziale. La sua struttura robusta e flessibile permette un'installazione semplice e veloce, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Sia che si tratti di un progetto di costruzione o di un'installazione elettrica, il cavo TRONIC-CY è la soluzione perfetta per garantire un collegamento elettrico di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 16X0.5 Qmm Grey