› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 16X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20065
Cod. Produttore 20065

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione di picco: 500 V (0.25-1.5 mm²)
  • Sezione conduttori: 16 x 0.34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Diametro esterno: 9.0 mm
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Resistenza olio: elevata
  • Norme di sicurezza: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficace della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sezione di 0.34 mm² offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e resistenza, permettendo un'installazione semplice e veloce. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC-CY è resistente agli agenti esterni e garantisce una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. Scegliere questo cavo significa optare per sicurezza e efficienza nel vostro sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.34 mm² in grigio è una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficace della corrente, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sezione di 0.34 mm² offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e resistenza, permettendo un'installazione semplice e veloce. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo TRONIC-CY è resistente agli agenti esterni e garantisce una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo gravoso. Scegliere questo cavo significa optare per sicurezza e efficienza nel vostro sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

9.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 16X0.34 Qmm Grey