Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20038
Cod. Produttore
20038

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 16 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.25 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua sezione di 0.25 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, assicurando una bassa resistenza e una minore perdita di energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, questo cavo può essere utilizzato in diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza. Con TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su un supporto solido e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 16X0.25 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua sezione di 0.25 mm² consente un'ottima conduzione elettrica, assicurando una bassa resistenza e una minore perdita di energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, questo cavo può essere utilizzato in diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza. Con TRONIC-CY, ogni progetto elettrico può contare su un supporto solido e duraturo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

8.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 16X0.25 Qmm Grey