Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20037
Cod. Produttore
20037

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 14 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo HUK20037, designato come TRONIC-CY (LIY-CY) 14X0.25 QMM, è un prodotto versatile e di alta qualità, perfetto per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e una colorazione grigia che ne facilita l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 14 conduttori da 0.25 mm², offre una conduttività eccellente, garantendo prestazioni affidabili e durature. È ideale per l'installazione in impianti elettrici, dove è richiesta una soluzione sicura e conforme agli standard di qualità. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in ambito domestico e industriale, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un cablaggio efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Il cavo HUK20037, designato come TRONIC-CY (LIY-CY) 14X0.25 QMM, è un prodotto versatile e di alta qualità, perfetto per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e una colorazione grigia che ne facilita l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 14 conduttori da 0.25 mm², offre una conduttività eccellente, garantendo prestazioni affidabili e durature. È ideale per l'installazione in impianti elettrici, dove è richiesta una soluzione sicura e conforme agli standard di qualità. La sua versatilità lo rende adatto per utilizzi in ambito domestico e industriale, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un cablaggio efficiente e di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

14

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 14X0.25 Qmm Grey