› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 12X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16034M
Cod. Produttore 16034M

Informazioni principali

  • Tipologia: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Sezione conduttori: 12x0.75 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Serie: HUK16034M
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) da 12x0.75 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ogni applicazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a 12 conduttori da 0.75 mm² lo rende ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e robusta. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo, grazie alla sua flessibilità e resistenza, è perfetto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica di qualità, progettata per soddisfare le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) da 12x0.75 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ogni applicazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica efficiente e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a 12 conduttori da 0.75 mm² lo rende ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e robusta. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo, grazie alla sua flessibilità e resistenza, è perfetto per installazioni in spazi ristretti o in condizioni di movimento. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione elettrica di qualità, progettata per soddisfare le esigenze più elevate.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 12X0.75 Qmm Grey