› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 12X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20063
Cod. Produttore 20063

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0.34 mm²
  • Diametro esterno: 8.2 mm
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: autoestinguente, conforme DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 12X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 12 conduttori da 0.34 mm², questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e affidabilità. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è perfetto per impianti di illuminazione, distribuzione elettrica e altre applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e sicuro. La progettazione di questo cavo tiene conto delle normative di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 12X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 12 conduttori da 0.34 mm², questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e affidabilità. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo cavo è perfetto per impianti di illuminazione, distribuzione elettrica e altre applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e sicuro. La progettazione di questo cavo tiene conto delle normative di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 12X0.34 Qmm Grey