› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16009
Cod. Produttore 16009

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0,5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.5 QMM di colore grigio è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a 10 conduttori, offre versatilità e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua robustezza, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.5 QMM di colore grigio è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a 10 conduttori, offre versatilità e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua robustezza, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

9.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.5 Qmm Grey