› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20062
Cod. Produttore 20062

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0.34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.34 QMM in grigio è progettato per offrire un'ottima conduzione elettrica e una robusta protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi angusti, mentre la sezione di 0.34 mm² garantisce una gestione efficiente della corrente. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine nei quadri elettrici. Perfetto per utilizzi residenziali e commerciali, il TRONIC-CY è una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.34 QMM in grigio è progettato per offrire un'ottima conduzione elettrica e una robusta protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi angusti, mentre la sezione di 0.34 mm² garantisce una gestione efficiente della corrente. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine nei quadri elettrici. Perfetto per utilizzi residenziali e commerciali, il TRONIC-CY è una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.34 Qmm Grey