› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20035
Cod. Produttore 20035

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0.25 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio minimo piegatura: 74 mm (10x Ø)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0812

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.25 mm² in grigio è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire un'elevata affidabilità e performance. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale a fattori esterni. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è perfetto per essere utilizzato in impianti elettrici domestici e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività elettrica, il cavo TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.25 mm² in grigio è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire un'elevata affidabilità e performance. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale a fattori esterni. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è perfetto per essere utilizzato in impianti elettrici domestici e industriali, dove è fondamentale garantire sicurezza e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività elettrica, il cavo TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.25 Qmm Grey