Prodotti /

Cod. Rexel
GC6T010643285
Cod. Produttore
6T010643285
Cod. EAN
8054242265439

Documentazione tecnica

Il prodotto GC6T010643285 è un cavo telefonico di alta qualità realizzato in materiale resistente e durevole. Con una sezione di 6x2x0,6 millimetri, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni di sistemi di comunicazione. Il cavo presenta un colore standard che favorisce l'integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di telecomunicazioni e reti interne, questo cavo assicura una trasmissione stabile e priva di interferenze grazie alla sua costruzione accurata e ai materiali di prima scelta. La sua rigidità e le caratteristiche di isolamento contribuiscono a mantenere elevate prestazioni anche in ambienti industriali o complessi. La compatibilità con sistemi di classe CPR e le certificazioni di sicurezza ne fanno una soluzione affidabile per installazioni professionali. La qualità del materiale e l'attenzione ai dettagli di produzione rendono questo cavo una scelta ottimale per garantire durabilità e performance nel tempo.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 250 mt 250

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Tr/R Telef.Int. 6X2X0,6 Mat.250

(m) Quantità minima: 250 m
Qta imballo: 250 m