› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo Supertronic -310-c-pvc 7X0.14 Qmm (

Cod. Rexel HUK49924
Cod. Produttore 49924

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • 7 conduttori 0,14 mm²
  • Guaina in PVC resistente
  • Protezione contro umidità e chimici
  • Flessibile e facile da installare
  • Adatto per uso residenziale/commerciale
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Il cavo SUPERTRONIC -310-C-PVC 7X0.14 QMM è un prodotto versatile, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in PVC, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile contro l'umidità e le sostanze chimiche. La configurazione a sette conduttori con un diametro di 0.14 mm garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La flessibilità del cavo lo rende facile da installare, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Con una classe di protezione adeguata, il cavo è adatto per l'uso in ambienti diversi, garantendo prestazioni ottimali. Il colore neutro del PVC si integra bene in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo SUPERTRONIC -310-C-PVC 7X0.14 QMM è un prodotto versatile, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in PVC, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile contro l'umidità e le sostanze chimiche. La configurazione a sette conduttori con un diametro di 0.14 mm garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La flessibilità del cavo lo rende facile da installare, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Con una classe di protezione adeguata, il cavo è adatto per l'uso in ambienti diversi, garantendo prestazioni ottimali. Il colore neutro del PVC si integra bene in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Supertronic -310-c-pvc 7X0.14 Qmm (