Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070001800
Cod. Produttore
070001800
Cod. EAN
8029564081623

Informazioni di prodotto

  • Composizione lega: Sn60/Pb40
  • Flussante: 2,0±1%
  • Diametro filo: 0,8 mm
  • Peso confezione: 100 g
  • Punto di fusione: 183-189 °C
  • Non infiammabile: Sì
  • Uso: Industriale e professionale
  • Serie: EA070001800

Documentazione tecnica

Confezione di stagno 60/40 con peso di 100 grammi e diametro di 0,8 millimetri, ideale per saldature elettriche precise e affidabili. Questo materiale garantisce una buona conducibilità e resistenza, adatto per lavori di assemblaggio e riparazione di componenti elettronici. La composizione 60% stagno e 40% piombo assicura un punto di fusione ottimale per saldature di qualità. Descrizione del produttore: LEGA:SN/PB 60/40 FLUSSANTE: 2,0±1%

Produttore

Cavo stagno 60/40 100 g spessore 0,8 mm saldatura elettrica affidabile e resistente

€ 10,17 x 1 pz.
(pz.)