Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353443
Cod. Produttore
40071353443
Cod. EAN
4012539344926

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo sospensione Exit Cube
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Colore: Argento
  • Funzione: Supporto e stabilità
  • Uso: Installazioni moderne
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: None
Il cavo sospensione Exit Cube 33822 MA è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. Il suo elegante colore argento si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni moderne. Questo cavo è progettato per un utilizzo ottimale, assicurando stabilità e supporto per le vostre esigenze di illuminazione. Scegliete l'affidabilità e lo stile con il cavo sospensione Exit Cube. Descrizione del produttore: Il cavo sospensione Exit Cube 33822 MA è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. Il suo elegante colore argento si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni moderne. Questo cavo è progettato per un utilizzo ottimale, assicurando stabilità e supporto per le vostre esigenze di illuminazione. Scegliete l'affidabilità e lo stile con il cavo sospensione Exit Cube.

colore

Argento

larghezza

60 mm

altezza

5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Produttore

CAVO SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822 MA