Prodotti / Cavi / Cavi per Energie Rinnovabili /

Cod. Rexel
9H1Z2Z2K4NEM
Cod. Produttore
020450001250110

Informazioni di prodotto

Cavo solare H1Z2Z2-K 1X4 NE MAT. ECA garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard di settore per una posa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità nella trasmissione dell’energia
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Adatto per impianti fotovoltaici con prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO SOLARE H1Z2Z2-K 1X4 NE MAT. ECAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Tipo cavo

H1Z2Z2K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Solare

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

10

Tensione Isolamento Cavo

1000 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

1000 V

Cavo Applicazione 827

Solare

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Solare H1Z2Z2-k 1X4 Ne Mat. Eca

€ 0,8789 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m