› Sicurezza › Videosorveglianza › Obbiettivi per telecamere

Cavo slim categoria 6A bianco 1 metro alta velocità rete domestica e professionale

Cod. Rexel EA405172400
Cod. Produttore 405172400
Cod. EAN 8029564602590

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 1 metro
  • Colore: bianco
  • Tipo: cavetto slim
  • Trasmissione dati: alta velocità
  • Uso: domestico e professionale
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: EA405172400

Descrizione del prodotto

Cavetto slim Cat.6A di colore bianco, lungo 1 metro, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Ideale per connessioni di rete ad alta velocità, offre una struttura compatta e flessibile che facilita l'installazione in spazi ridotti. I connettori trasparenti assicurano una connessione stabile e affidabile, mentre la categoria 6A supporta frequenze fino a 500 MHz, perfetta per ambienti con esigenze di rete avanzate. Questo cavo è adatto a impianti elettrici e di comunicazione che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavetto slim categoria 6A di colore bianco, lungo un metro, ideale per connessioni di rete ad alta velocità. Progettato per garantire prestazioni elevate e trasmissione dati affidabile, è perfetto per installazioni in ambienti domestici e professionali che richiedono una connettività stabile e veloce. La struttura sottile facilita il passaggio in spazi ristretti senza compromettere la qualità del segnale.
Cavo slim categoria 6A bianco 1 metro alta velocità rete domestica e professionale