Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK23266M
Cod. Produttore
23266M

Informazioni di prodotto

Il cavo HUK23266M offre prestazioni affidabili e sicurezza elevate per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a 3 conduttori
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e robustezza
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità d’uso in ambienti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza conforme alle normative SIHF UL/CSA
  • Connessione stabile e affidabile nel tempo
  • Protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche e ambientali
Il cavo HUK23266M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato in conformità con le normative SIHF UL/CSA, questo cavo presenta una configurazione a 3 conduttori con sezione di 4 mm², equivalente a AWG12, garantendo una robustezza e una resistenza eccezionali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di installazione impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di macchinari all'alimentazione di impianti elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla durabilità, il HUK23266M offre prestazioni affidabili nel tempo, assicurando un collegamento elettrico sicuro e stabile. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, facendo di questo cavo una scelta eccellente per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il cavo HUK23266M è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato in conformità con le normative SIHF UL/CSA, questo cavo presenta una configurazione a 3 conduttori con sezione di 4 mm², equivalente a AWG12, garantendo una robustezza e una resistenza eccezionali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di installazione impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dal cablaggio di macchinari all'alimentazione di impianti elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla durabilità, il HUK23266M offre prestazioni affidabili nel tempo, assicurando un collegamento elettrico sicuro e stabile. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, facendo di questo cavo una scelta eccellente per professionisti e installatori.

Produttore

Cavo Sihf Ul/Csa 3G4 Qmm/Awg12