Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUY6X04BU-HEG
Cod. Produttore
PUY6X04BU-HEG
Cod. EAN
0613056365377

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP
The TX6A™ Cat 6A U/UTP LSZH copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs, separated by a cross divider and covered by a HDPE flame retardant (LSZH), Blue jacket. Packaged 1000ft/305m on a reel

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Blu

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Produttore

COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AW