›

Cavo SCART 1,5 m 21 poli maschio/maschio per collegamenti audio-video affidabili casa e ufficio

Cod. Rexel EA450719700
Cod. Produttore 450719700
Cod. EAN 8029564512332

Informazioni principali

  • Tipo: SCART 21 poli
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Connettori: Spina/Spina
  • Uso: Audio-video
  • Trasmissione: Stabile senza interferenze
  • Compatibilità: TV, decoder, DVD
  • Serie: EA450719700
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Cavo SCART da 1,5 metri con connettori maschio su entrambe le estremità, dotato di 21 poli per garantire una trasmissione stabile e di alta qualità dei segnali audio e video. Progettato per collegare dispositivi audiovisivi come televisori, decoder e lettori DVD, assicura una connessione affidabile e duratura grazie ai materiali resistenti e alla costruzione robusta. Ideale per installazioni domestiche ed elettroniche, combina praticità e performance in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Cavo di alta qualità lungo 1,5 metri con connettori SCART a 21 poli su entrambe le estremità, ideale per collegamenti audio-video tra dispositivi elettronici. Realizzato per garantire una trasmissione stabile e senza interferenze, questo cavo assicura una connessione affidabile e duratura. Perfetto per il collegamento di televisori, decoder, lettori DVD e altri apparecchi compatibili, offre una soluzione pratica e funzionale per il trasferimento di segnali audio e video.
Cavo SCART 1,5 m 21 poli maschio/maschio per collegamenti audio-video affidabili casa e ufficio