› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

Cavo SAFETYNET P Cat5e giallo 2x2x0,35 per installazioni elettriche

Cod. Rexel 7P380000
Cod. Produttore 380000
Cod. EAN 4046548054071

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 30 V DC
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Categoria cavo: Cat5e
  • Materiale guaina: PUR
  • Colore guaina: Giallo RAL 1003
  • Sezione conduttore: 0,35 mm²
  • Protezione: Schermatura a filo intrecciato
  • Serie: SafetyNET p

Descrizione del prodotto

Il cavo SafetyNET p è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni con tensione nominale di 30 V in corrente continua e corrente nominale di 0,5 A. Realizzato con conduttori in rame di sezione 0,35 mm², è composto da 4 fili con isolamento in polietilene (PE) e una guaina esterna in poliuretano (PUR) di colore giallo segnale (RAL 1003). Il cavo è schermato con un intreccio metallico in stagno per garantire una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. È conforme alla categoria Cat5e, con resistenza all'isolamento di 500 MOhm per chilometro e impedenza di 100 Ohm. Il cavo è resistente a temperature da -40 a 70 °C in esercizio e da -50 a 80 °C in deposito, è privo di alogeni e silicone, e offre resistenza all'olio e alla fiamma secondo gli standard CSA FT-1, IEC 60332-1-2 e UL 1581. La sua costruzione include una stella a quattro fili e uno strato di separazione tra i conduttori, con un diametro massimo di circa 6,9 mm e una forza di trazione massima di 150 N. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione da interferenze. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,c olore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione

Caratteristiche tecniche

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

0,15 KILONEWTON

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo SAFETYNET P Cat5e giallo 2x2x0,35 per installazioni elettriche