› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Cavo S.L COB 4 mm 24V IP20 CR90 alta qualità per installazioni elettriche interne

Cod. Rexel EA186905500
Cod. Produttore 186905500
Cod. EAN 8029564611936

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W/m
  • Alimentazione: 24 VCC
  • Flusso luminoso: 400 lumen/m
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: SCORPIONE

Descrizione del prodotto

S.L COB 4MM 4WM 24V BCC IP20 CR90 è un prodotto elettrico caratterizzato da tecnologia COB che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una larghezza di 4 mm e una potenza di 4 watt, funziona a 24 volt offrendo un basso consumo energetico. Il grado di protezione IP20 indica una protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm, adatto per ambienti interni. Il CR90 assicura un'elevata resa cromatica, ideale per applicazioni che richiedono una luce naturale e precisa. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, garantendo affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le nuove strisce LED della serie SCORPIONE sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l’effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. L’angolo di apertura della luce di 180° garantisce un’ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura. Fornita in bobina da 5m che contiene 2400 LED COB separabili ogni 5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Cavo S.L COB 4 mm 24V IP20 CR90 alta qualità per installazioni elettriche interne