Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF24R6G6A2ST
Cod. Produttore
F24R6G6A2ST

Informazioni di prodotto

CAVO RISER 4X6F0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Perfettamente adatto per l'utilizzo in riser in ambienti residenziali collettivi. I rinforzi in FRP incorporati nella guaina LSZH forniscono ulteriore rigidità. L'accesso alle fibre è facilitato e la funzione di apertura cavi completa riduce i costi operativi legati al collegamento dei box di sbarco (cavi passanti). La tecnologia dei micromoduli offre la possibilità di aprire i tubi/moduli e di accedere alle fibre senza attrezzi. Modularità di 6 fibre per tubo.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,7 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

400 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2