Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400303
Cod. Produttore
307400303
Cod. EAN
6931847126803

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP Cat 6 305m bianco LSZH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6UEL5 U/UTP CAT 6 24AWG LSZH è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una configurazione U/UTP che minimizza le interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione in 24AWG offre una maggiore flessibilità e resistenza, mentre il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione in vari ambienti, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di rete efficaci e sicure.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

diametro del conduttore

0,53 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Euro Classe 831

DCa

Cavo Tipo Imballo 832

Reel 305 mt (1000ft) 305

Produttore

Cavo rete U/UTP Cat 6 24AWG LSZH 305m bianco alta velocità sicurezza