Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT63MZHSB
Cod. Produttore
CAT63MZHSB

Informazioni di prodotto

LOT10PATCH C6 3MT LSZH BAINCO SLIM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi salvaspazio, ideali per l'uso in una scatola di comunicazione residenziale. Infatti, da diversi anni, la presa RJ45 è diventata uno standard nelle custodie, sia nella scatola di comunicazione che a livello della presa terminale.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

30

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

Cavo rete categoria 6 LSZH 3 metri slim installazione reti cablate

€ 77,84 x 1 pz.
(pz.)