›

Cavo rete Cat5E UTP rigido 100m CCA trasmissione dati stabile ambienti domestici e professionali

Cod. Rexel EA403970800
Cod. Produttore 403970800
Cod. EAN 8029564473640

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Tipo: UTP rigido
  • Lunghezza: 100 metri
  • Conduttore: CCA
  • Protezione EMI: Ridotta
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: EA403970800
  • Installazione: Canaline/tubazioni

Descrizione del prodotto

Cavo di categoria 5E UTP rigido, ideale per installazioni di rete dati con prestazioni affidabili. Realizzato con conduttori in CCA, garantisce una buona trasmissione del segnale in ambienti residenziali e commerciali. Disponibile in matassa da 100 metri, offre flessibilità e praticità per collegamenti di rete strutturati. Il rivestimento esterno protegge il cavo da usura e interferenze, assicurando durata e stabilità nel tempo. Progettato per connessioni Ethernet fino a 100 MHz, è una soluzione efficiente per infrastrutture di rete standard. Descrizione del produttore: Cavo di rete categoria 5E UTP rigido da 100 metri con conduttore in CCA, ideale per installazioni di rete che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, questo cavo è adatto per utilizzi in ambienti domestici e professionali. La struttura UTP riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione efficiente e senza disturbi. La sua rigidità facilita l'installazione in canaline e tubazioni, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici e di comunicazione.
Cavo rete Cat5E UTP rigido 100m CCA trasmissione dati stabile ambienti domestici e professionali