Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC5EPROFPURST
Cod. Produttore
C5EPROFPURST

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: CAT5E SF/UTP
  • Conduttori: AWG22/7
  • Guaina: Materiale PUR
  • Lunghezza: 500 metri
  • Schermatura: SFUTP
  • Applicazioni: Industriale, robusto
  • Protezione EMI: Elevata
  • Serie: GGC5EPROFPURST
Cavo di rete categoria 5E con conduttori in rame multifilare di classe 2, composto da 4 elementi ritorti con fili di dimensione AWG 22 e superficie lucida. Il rivestimento esterno in PUR di colore verde garantisce resistenza e flessibilità, ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati su lunghe distanze fino a 500 metri. Questo cavo SF/UTP offre un equilibrio ottimale tra protezione e facilità di posa, assicurando affidabilità nelle connessioni di rete. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Cavo di rete CAT5E a 4 coppie con conduttori AWG22/7, schermatura SFUTP e guaina in materiale PUR resistente e flessibile. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e ottima protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni industriali e ambienti con esigenze di robustezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,332 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

SF/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

5e

diametro del conduttore

0,65 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film + treccia

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

22

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Produttore

Cavo rete CAT5E 4P AWG22/7 SF/UTP guaina PUR verde industriale