› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 6X2X1,3 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK21550
Cod. Produttore 21550

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6x2x1,3 mm²
  • Tensione nominale: 300 V
  • Isolamento: PE
  • Schermatura: PiMF (Pair in Metal Foil)
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +50°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Serie: RE-2Y(St)Yv PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 6X2X1,3 mm² blu è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Con una sezione di 6 mm² e un design a doppio isolamento, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura PIMF (Pair In Metal Foil) offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per installazioni in cui la qualità del segnale è fondamentale. Il colore blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per utilizzi in impianti elettrici sia residenziali che commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 6X2X1,3 mm² blu è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza. Con una sezione di 6 mm² e un design a doppio isolamento, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura PIMF (Pair In Metal Foil) offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per installazioni in cui la qualità del segnale è fondamentale. Il colore blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per utilizzi in impianti elettrici sia residenziali che commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

12

diametro esterno circa

17.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 6X2X1,3 Qmm Blue