› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 4X2X1,3 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20134
Cod. Produttore 20134

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 1,3 mm²
  • Tensione nominale: 300 V
  • Resistenza conduttore: max 14,2 Ohm/km
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Schermatura: PiMF (Pair in Metal Foil)
  • Guaina esterna: PVC rinforzato nero
  • Raggio minimo piegatura: 15x diametro esterno
  • Serie: RE-2Y(ST)Yv PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,3 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per usi sia domestici che industriali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per collegamenti elettrici in diverse applicazioni, garantendo sempre un'ottima conduttività e sicurezza. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore integrazione negli impianti esistenti. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1,3 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per usi sia domestici che industriali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per collegamenti elettrici in diverse applicazioni, garantendo sempre un'ottima conduttività e sicurezza. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore integrazione negli impianti esistenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

8

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 4X2X1,3 Qmm Black