› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 2X2X1,3 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK21548
Cod. Produttore 21548

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,3 mm²
  • Tensione nominale picco: 300 V
  • Resistenza conduttore a 20°C: 14,2 Ohm/km
  • Schermatura: PiMF (Pair in Metal Foil)
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Temperatura esercizio: -40°C/+70°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Serie: RE-2Y(ST)YV PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 QMM BLUE è una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a doppia coppia, che garantisce una trasmissione del segnale ottimale e una riduzione delle interferenze. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione trasversale di 1,3 mm², è ideale per una varietà di utilizzi, rendendolo perfetto per impianti elettrici sia in ambito residenziale che commerciale. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, mentre la flessibilità del cavo permette una facile manovrabilità durante l'installazione. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 QMM BLUE è una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a doppia coppia, che garantisce una trasmissione del segnale ottimale e una riduzione delle interferenze. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione trasversale di 1,3 mm², è ideale per una varietà di utilizzi, rendendolo perfetto per impianti elettrici sia in ambito residenziale che commerciale. La robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo, mentre la flessibilità del cavo permette una facile manovrabilità durante l'installazione. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 2X2X1,3 Qmm Blue