› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 2X2X0,5 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20115
Cod. Produttore 20115

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Resistenza conduttore: 39,2 Ohm/km
  • Capacità mutua: 75 pF/m
  • Attenuazione diafonica: 1,02 dB a 60 kHz
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro
  • Guaina: PVC rinforzato nero
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Serie: RE-2Y(ST)YV PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a doppio conduttore permette di gestire efficacemente la trasmissione di segnali e alimentazione, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del collegamento. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione duratura e di qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a doppio conduttore permette di gestire efficacemente la trasmissione di segnali e alimentazione, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità del collegamento. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione duratura e di qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 2X2X0,5 Qmm Black