› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 24X2X1,3 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20138
Cod. Produttore 20138

Informazioni principali

  • Serie: RE-2Y(ST)YV PiMF
  • Tensione nominale: 300 V
  • Sezione conduttori: 1,3 mm²
  • Numero conduttori: 24 x 2
  • Resistenza conduttore: 14,2 Ohm/km
  • Raggio minimo piegatura: 15x Ø flessibile
  • Schermatura: alluminio plastificato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, che ne assicura la durabilità e la resistenza agli agenti esterni. La configurazione a 24 conduttori con sezione di 1,3 mm rende questo cavo particolarmente adatto per l'installazione in ambienti che richiedono un'affidabilità elevata e una trasmissione dati efficiente. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzarsi in ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il suo design robusto e le specifiche tecniche avanzate, il cavo RE-2Y(ST)YV offre una soluzione affidabile per tutte le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 24X2X1,3 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità, che ne assicura la durabilità e la resistenza agli agenti esterni. La configurazione a 24 conduttori con sezione di 1,3 mm rende questo cavo particolarmente adatto per l'installazione in ambienti che richiedono un'affidabilità elevata e una trasmissione dati efficiente. Il colore nero del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mimetizzarsi in ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il suo design robusto e le specifiche tecniche avanzate, il cavo RE-2Y(ST)YV offre una soluzione affidabile per tutte le vostre esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

48

diametro esterno circa

29.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 24X2X1,3 Qmm Black