› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 12X2X1,3 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK21552
Cod. Produttore 21552

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Sezione conduttori: 12x2x1,3 mm²
  • Resistenza conduttore: 14,2 Ohm/km
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Schermatura: PiMF (Pair in Metal Foil)
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Serie: RE-2Y(St)Yv PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 mm² in blu è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua sezione di 12x2x1,3 mm² consente un'efficiente conduzione della corrente, mentre il colore blu facilita l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La flessibilità del cavo permette una facile installazione anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e la durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 mm² in blu è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua sezione di 12x2x1,3 mm² consente un'efficiente conduzione della corrente, mentre il colore blu facilita l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La flessibilità del cavo permette una facile installazione anche in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e la durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

24

diametro esterno circa

21.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 12X2X1,3 Qmm Blue