› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 12X2X1,3 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20136
Cod. Produttore 20136

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Sezione conduttore: 1,3 mm²
  • Resistenza conduttore: 14,2 Ohm/km
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Schermatura: PiMF (Pair in Metal Foil)
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Raggio minimo curvatura: 15x Ø esterno
  • Serie: RE-2Y(St)Yv PiMF

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua struttura a doppio conduttore offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente e durevole, in grado di sopportare le condizioni più impegnative. La sezione di 1,3 mm² assicura una capacità di trasmissione adeguata per diverse esigenze, mentre il design flessibile ne facilita l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo un utilizzo affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua struttura a doppio conduttore offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è resistente e durevole, in grado di sopportare le condizioni più impegnative. La sezione di 1,3 mm² assicura una capacità di trasmissione adeguata per diverse esigenze, mentre il design flessibile ne facilita l'installazione. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, garantendo un utilizzo affidabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

24

diametro esterno circa

21.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv Pimf 12X2X1,3 Qmm Black