› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 4X2X0.5 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20101M
Cod. Produttore 20101M

Informazioni principali

  • Tipo: RE-2Y(ST)YV
  • Conduttori: 4x2
  • Sezione cavo: 0.5 mm²
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno/Esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: HUK20101M
  • Durabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 4x2x0.5 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durabilità, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. La struttura a quattro conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre la sezione di 0.5 mm² garantisce una notevole flessibilità e facilità di manovra durante l'installazione. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione con le altre componenti elettriche. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e performante per le proprie esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 4x2x0.5 mm² in colore nero è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durabilità, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. La struttura a quattro conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia, mentre la sezione di 0.5 mm² garantisce una notevole flessibilità e facilità di manovra durante l'installazione. Il colore nero non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione con le altre componenti elettriche. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e performante per le proprie esigenze di cablaggio elettrico.
Cavo Re-2Y(St)Yv 4X2X0.5 Qmm Black