› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 2X2X1.3 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20126M
Cod. Produttore 20126M

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Resistenza conduttore: 14.2 Ohm/km
  • Temperatura flessibile: -5°C a +50°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +70°C
  • Diametro esterno: 11.3 mm
  • Schermatura: Alluminio plastificato
  • Guaina: PVC rinforzato nero
  • Serie: RE-2Y(ST)YV

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 2X2X1.3 QMM BLACK è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 2x2.5 mm², garantendo una conduzione efficiente della corrente. La sua colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una maggiore visibilità in ambienti di lavoro. Progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, il cavo è adatto per installazioni fisse e mobili, rendendolo versatile per una vasta gamma di utilizzi. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre il design conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni ottimali. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 2X2X1.3 QMM BLACK è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità e resistenza. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 2x2.5 mm², garantendo una conduzione efficiente della corrente. La sua colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una maggiore visibilità in ambienti di lavoro. Progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, il cavo è adatto per installazioni fisse e mobili, rendendolo versatile per una vasta gamma di utilizzi. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre il design conforme agli standard di sicurezza garantisce prestazioni ottimali. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Re-2Y(St)Yv 2X2X1.3 Qmm Black