› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X3X1.3 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK20255
Cod. Produttore 20255

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Sezione conduttore: 1,3 mm²
  • Schermatura: alluminio plastificato
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Raggio curvatura minima: 15x Ø flessibile
  • Temperatura operativa: -5°C ÷ +50°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: RE-2Y(ST)Yv

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X3X1.3 mm² blu è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 1,3 mm², che offre una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto moderno e professionale, ma facilita anche l'identificazione in ambienti complessi. Ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La costruzione robusta e flessibile permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per elettricisti e professionisti del settore. Con il cavo RE-2Y(ST)YV, si possono realizzare collegamenti sicuri e duraturi, essenziali per qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X3X1.3 mm² blu è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 1,3 mm², che offre una conduzione efficiente e sicura dell'energia elettrica. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto moderno e professionale, ma facilita anche l'identificazione in ambienti complessi. Ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La costruzione robusta e flessibile permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per elettricisti e professionisti del settore. Con il cavo RE-2Y(ST)YV, si possono realizzare collegamenti sicuri e duraturi, essenziali per qualsiasi impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X3X1.3 Qmm Blue