Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20132
Cod. Produttore
20132

Informazioni di prodotto

RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 3 x 1.3 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X3X1.3 QMM BLACK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche avverse. Con una sezione di 1.3 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo assicura una trasmissione di corrente ottimale, riducendo al minimo le perdite energetiche. La compatibilità con le normative di sicurezza rende questo cavo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico. Adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, il cavo RE-2Y(ST)YV è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X3X1.3 QMM BLACK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche avverse. Con una sezione di 1.3 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo assicura una trasmissione di corrente ottimale, riducendo al minimo le perdite energetiche. La compatibilità con le normative di sicurezza rende questo cavo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico. Adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, il cavo RE-2Y(ST)YV è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

PE

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C