› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X1.3 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK20247
Cod. Produttore 20247

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 300 V
  • Sezione conduttore: 1.3 mm²
  • Resistenza conduttore: 14.2 Ohm/km
  • Rivestimento: PVC rinforzato
  • Temperatura lavoro: -40°C a +70°C
  • Test tensione core/core: 2000 V
  • Raggio curvatura min.: flessibile 15x Ø
  • Serie: RE-2Y(ST)YV

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica grazie alla sua sezione di 1.3 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Il rivestimento blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti esterni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti sia industriali che domestici, dove è richiesta una connessione sicura e stabile. Con la sua versatilità e robustezza, il cavo RE-2Y(ST)YV è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica grazie alla sua sezione di 1.3 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Il rivestimento blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti esterni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti sia industriali che domestici, dove è richiesta una connessione sicura e stabile. Con la sua versatilità e robustezza, il cavo RE-2Y(ST)YV è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.3 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X1.3 Qmm Blue