› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X1.3 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20125M
Cod. Produttore 20125M

Informazioni principali

  • Serie: RE-2Y(ST)YV
  • Tensione max operativa: 300 V
  • Sezione conduttore: 1,3 mm²
  • Materiale guaina: PVC rinforzato
  • Temperatura d'uso: -40°C a +70°C
  • Resistenza conduttore: 14,2 Ohm/km
  • Schermatura: Alluminio plastificato 25%
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Con una sezione di 1.3 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni frequenti. Sia che tu stia lavorando su un progetto industriale o su installazioni residenziali, il cavo RE-2Y(ST)YV rappresenta una scelta eccellente per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLACK è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Con una sezione di 1.3 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e alimentazione di dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni frequenti. Sia che tu stia lavorando su un progetto industriale o su installazioni residenziali, il cavo RE-2Y(ST)YV rappresenta una scelta eccellente per garantire un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X1.3 Qmm Black