› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.75 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20149
Cod. Produttore 20149

Informazioni principali

  • Serie: RE-2Y(ST)YV
  • Tensione operativa: 300 V
  • Sezione conduttore: 0.75 mm²
  • Resistenza conduttore: 24.6 Ohm/km
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Proprietà: Ignifugo, uso esterno
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.75 QMM BLACK è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.75 mm², garantendo una buona conduttività e resistenza. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per molteplici utilizzi in ambito industriale e domestico, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. La progettazione robusta assicura una lunga durata e un'ottima prestazione, rendendolo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.75 QMM BLACK è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.75 mm², garantendo una buona conduttività e resistenza. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per molteplici utilizzi in ambito industriale e domestico, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. La progettazione robusta assicura una lunga durata e un'ottima prestazione, rendendolo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.75 Qmm Black