› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.5Qmm Blue

Cod. Rexel HUK20235
Cod. Produttore 20235

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 300 V
  • Resistenza conduttore: 0.5 mm² - 39.2 Ω/km
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Test tensione core/core: 2000 V
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Serie: RE-2Y(ST)YV
  • Schermatura: Alluminio plastificato 25%

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5QMM BLUE è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un conduttore di sezione 0.5 mm², questo cavo offre una significativa flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in spazi ristretti e per il cablaggio di dispositivi elettronici. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione preferita per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5QMM BLUE è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con un conduttore di sezione 0.5 mm², questo cavo offre una significativa flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in spazi ristretti e per il cablaggio di dispositivi elettronici. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione preferita per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.50 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.5Qmm Blue