› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.5 Qmm Black

Cod. Rexel HUK20099
Cod. Produttore 20099

Informazioni principali

  • Serie: RE-2Y(ST)YV
  • Tensione operativa: 300 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Resistenza conduttore a 20°C: 39,2 Ohm/km
  • Schermatura: alluminio plastificato
  • Guaina esterna: PVC rinforzato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro

Descrizione del prodotto

Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5 QMM BLACK è un elemento essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione ottimale contro le interferenze esterne, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la tipologia di cavo garantisce flessibilità e facilità di installazione. Grazie alla sua robustezza e resistenza, il cavo RE-2Y(ST)YV è la scelta ideale per chi cerca qualità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo RE-2Y(ST)YV 1X2X0.5 QMM BLACK è un elemento essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una protezione ottimale contro le interferenze esterne, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la tipologia di cavo garantisce flessibilità e facilità di installazione. Grazie alla sua robustezza e resistenza, il cavo RE-2Y(ST)YV è la scelta ideale per chi cerca qualità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Re-2Y(St)Yv 1X2X0.5 Qmm Black