› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO PROLUNGA USB 2.0 AA MF 1M

Cod. Rexel GGU00A00BA1
Cod. Produttore U00A00BA1
Cod. EAN 3700575918508

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga USB 2.0
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettori: AA MF
  • Compatibilità: stampanti, scanner
  • Uso: collegamento dispositivi USB
  • Versione USB: 2.0
  • Serie: GGU00A00BA1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collega la stampante, lo scanner o il dispositivo USB a un computer.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-A

numero di poli collegamento 1

4

numero di poli collegamento 2

4

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO PROLUNGA USB 2.0 AA MF 1M