›

Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m uso domestico bianco

Cod. Rexel VI0P32352.B
Cod. Produttore 0P32352.B
Cod. EAN 8007352492776

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 3G0,75 mm²
  • Lunghezza: 5 metri
  • Spina: 2P+T 10 A 250 V~
  • Presa: SICURY 2P+T 10 A 250 V~
  • Potenza max: 1300 W
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI0P32352.B
  • Standard: Tipo S11/P11

Descrizione del prodotto

Cavo prolunga estensibile con tre fili principali di sezione 0,75 mm² e lunghezza di 5 metri. Il design a spirale consente un facile allungamento e una comoda gestione del cavo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e praticità. La colorazione bianca garantisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti domestici e professionali. Questo cavo assicura una connessione sicura e affidabile per l’alimentazione di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Cordone prolungatore estensibile 5 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

0,75 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

0,75 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m uso domestico bianco