Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco