›

Cavo prolunga 3G0,75 mm² 5 metri bianco uso domestico e ufficio

Cod. Rexel VI0P32367.B
Cod. Produttore 0P32367.B
Cod. EAN 8007352492837

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 3G0,75 mm²
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potenza massima: 2300 W
  • Spina: 2P+T tipo S11
  • Presa: 2P+T tipo P11
  • Serie: VI0P32367.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

0,75 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

0,75 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Cavo prolunga 3G0,75 mm² 5 metri bianco uso domestico e ufficio