Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32362.B
Cod. Produttore
0P32362.B
Cod. EAN
8007352492790

Informazioni di prodotto

Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

0,75 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

0,75 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo prolunga 3G0,75 mm² 3 metri bianco con spina e presa standard italiano S11 P11 uso domestico