Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONXW2Z0100FFL
Cod. Produttore
XW2Z0100FFL
Cod. EAN
4548583449152

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 125 VAC 30 VDC
  • Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
  • Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
  • Resistenza dielettrica: 500 VAC 1 min
  • Temperatura operativa: -20 a +75 °C
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Serie: XW2Z-L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lunghezza 1 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Produttore

Cavo PLC 1m MIL40-XW2