›

Cavo patch categoria 5E grigio 5 metri guaina LSZH bassa emissione fumi rete sicura

Cod. Rexel EA405063000
Cod. Produttore 405063000
Cod. EAN 8029564500445

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 5 metri
  • Guaina: LSZH
  • Emissioni fumi: Basse
  • Uso: Connessioni rete
  • Serie: EA405063000
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Cavo patch CAT 5E di colore grigio con lunghezza di 5 metri, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Ideale per connessioni di rete affidabili e di qualità, adatto a installazioni in ambienti sensibili dove è richiesta la conformità a standard di sicurezza avanzati. Descrizione del produttore: Cavo patch categoria 5E di colore grigio con lunghezza di 5 metri, progettato con guaina LSZH per garantire basse emissioni di fumi in caso di incendio. Ideale per connessioni di rete affidabili e performanti in ambienti che richiedono materiali resistenti e sicuri.
Cavo patch categoria 5E grigio 5 metri guaina LSZH bassa emissione fumi rete sicura